Ključ z odprtim koncem ATB Z 8 SW 10 mm

Št. art.: 3038793
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3038793
    EAN/GTIN 0611702891089
    Številka proizvajalca 3038793

    Opis

    Opis:

    • Za težko dostopna mesta vijačenja
    • Hrom vanadijevo jeklo
    .

    Lastnosti:

    • Pritrditev pogona, čep, Ø: 8 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 23 mm
    • Višina glave 2 [mm]: 4,2 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 10

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico