Odprta reža za vstavitveni obroč Zaporni zatič 22 mm

Št. art.: 3038416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3038416
EAN/GTIN 0611702891638
Številka proizvajalca 3038416

Opis

Opis:

  • Za težko dostopna mesta vijačenja
  • Hrom-vanadijevo jeklo
  • Skladen z momentnimi ključi tipa TBN 2 in TBN 10
.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Potopna prevleka

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico