Zložljiva prečka širine 1,2 m, primerna za višino veznega droga 85 mm

Št. art.: 30383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 30383
EAN/GTIN 4031405303836
Številka proizvajalca 030383

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 2 zložljivih nog + priložen komplet za namestitev
  • Zložljive noge z notranjim čevljem
  • Primerno za stopnice in prečke lestve za pristanek
  • Ni ga mogoče namestiti na lesene lestve, aluminijaste drsne lestve in lestve iz steklenih vlaken

Lastnosti:

  • Dolžina: 707 mm
  • Širina: 72 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Vrsta izdelka: 1200 mm, primerno za 85 mm spar
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Material: Aluminij

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico