Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC vitko, oblika ADB, BT 40 kratek, Vpenjalni premer D1: 12mm

Št. art.: 303825 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni premer D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 6359; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna DIN 6359; JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Izvedba BT-DC
Previsna dolžina A 90 mm
a 1 mm
Zunanji ⌀ D 44,5 mm
⌀ D2 32 mm
Vrsta izdelka Skrčevalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303825 12
EAN/GTIN 4067263239727
Številka proizvajalca 303825 12

Opis

Izvedba:

  • Krožni tek ≤ 3 µm.
  • Izvrtina Balluffchip.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, reducirne puše art. 302135302187.