{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vrsta izdelka | Skrčevalna glava |
Številka izdelka | 303820 20 | |
EAN/GTIN | 4067263239710 | |
Številka proizvajalca | 303820 20 |