{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303810 27 | |
EAN/GTIN | 4067263014041 | |
Številka proizvajalca | 303810 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika AD, BT 40 A = 100, Premer trna d1: 27mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
118,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
98,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
⌀ trna d1 | 27 mm | 27 mm |
Oblika | AD | ADB |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | 27 |