Zložljiva prečka širine 1,2 m, primerna za višino ročaja 73 mm

Št. art.: 30381
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 30381
    EAN/GTIN 4031405303812
    Številka proizvajalca 030381

    Opis

    Opis:

    • 1 komplet = 2 zložljivih nog + priložen komplet za namestitev
    • Zložljive noge z notranjim čevljem
    • Primerno za stopnice in prečke lestve za pristanek
    • Ni ga mogoče namestiti na lesene lestve, aluminijaste drsne lestve in lestve iz steklenih vlaken

    Lastnosti:

    • Dolžina: 707 mm
    • Širina: 72 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Širina prečnega vodila: 1200 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Vrsta izdelka: 1200 mm, primerno za 73 mm spar
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Material: Aluminij

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico