{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303800 32 | |
EAN/GTIN | 4062406250553 | |
Številka proizvajalca | 303800 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika AD, BT 40 kratek, ⌀ trna d1: 32mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
99,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
57,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ trna d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Oblika | AD | ADB | A |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min–1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |