Prečna prečka 1,2 m za GRP lestve z višino prečke 73 mm

Št. art.: 30374
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Področje uporabe Lestve
Vrsta izdelka Nosilna prečka/traverza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 30374
EAN/GTIN 4031405303744
Številka proizvajalca 030374
L-število L90110 1205

Opis

Opis:

  • Vključno z

Lastnosti:

  • Širina: 110 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina: 1200 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: GFK
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm