Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 40 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

Št. art.: 303710 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; JIS B6339
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 16
Vpenjalni ⌀ D1 0,5-10 mm
Trn za rezkarje BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; JIS B6339
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
Previsna dolžina A 70 mm
a 1 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309580 16
Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309680 16
Izvedba BT-DC
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303710 16
EAN/GTIN 4062406250317
Številka proizvajalca 303710 16

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Vsa držala prenapeta (miren tek). Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Kakovostna precizna vpenjalna matica.
  • Vpenjalna matica fino centrirana (G2,5/25000 min–1).
  • Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.

Prednosti:

Zaradi dvojnega stika s koničnim in planim naleganjem nastane veliko stabilnejša in natančnejša vpenjalna situacija:
  • Boljša kakovost površine
  • Daljša življenjska doba orodij
  • Nespremenjeno vpetje v vretenu (tudi pri visokem številu vrtljajev)
  • Večja točnost krožnega teka
BT-dvostični vpenjalni trn se lahko vstavi tudi v standardno BT-vreteno stroja – in obratno. Vendar pridejo prednosti dvojnega stika do izraza samo pri uporabi dvostičnega vpenjalnega trna in dvostičnega vretena.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice št. 308881309434, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309680309720 bzw. 613300, ER-vpenjalna matica 309610.
Pritezni čep (AB) art. 308760308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Opomba:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.