{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 25 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 kratek | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309580 | 25 | |
Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309680 | 25 | |
Izvedba | BT-DC | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 303690 25 | |
EAN/GTIN | 4062406249588 | |
Številka proizvajalca | 303690 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD 25
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
73,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 30 kratek | PSC 63 kratka | BT 30 A = 60 |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 26623-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Previsna dolžina A | 60 | 60 | 60 |
Zunanji ⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Vpenjalna širina | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |