Prečna lestev 1,2 m za aluminijaste lestve z višino nosilca 85 mm

Št. art.: 30363
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Področje uporabe Leitern
Vrsta izdelka Nosilna prečka/traverza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 30363
EAN/GTIN 4031405303638
Številka proizvajalca 030363

Opis

Opis:

  • Vključno z

Lastnosti:

  • Širina: 122 mm
  • Višina: 155 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Dolžina: 1200 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico