Prečna lestev 0,93 m za aluminijaste lestve z višino nosilca 58 mm

Št. art.: 30360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Področje uporabe Leitern
    Vrsta izdelka Nosilna prečka/traverza

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 30360
    EAN/GTIN 4031405303607
    Številka proizvajalca 030360

    Opis

    Opis:

    • Vključno z

    Lastnosti:

    • Širina: 96 mm
    • Višina: 155 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 58 mm
    • Dolžina: 930 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Širina prečnega vodila: 930 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico