{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Zunanji ⌀ D | 44,5 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Navoj M | M6 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 303473 8 | |
EAN/GTIN | 4062406531065 | |
Številka proizvajalca | 303473 8 |