Sistem tirnic za lestev: Dolžina aluminijaste cevi 1000 mm

Št. art.: 30347
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 30347
Kopiraj
EAN/GTIN 4031405303478
Kopiraj
Številka proizvajalca 030347
Kopiraj
L-število L90110 1359
Kopiraj
Proizvajalec MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Železniški sistem za viseče lestve
  • Materiali: Lahka kovinska cev ali jeklena cev
  • Premer cevi 30 mm
  • Razpoložljive dolžine: 1000 mm in 1500 mm
  • Napotek: za vsako 1-metrsko cev je potrebno 1 vmesni nosilec ali držalo z naslonom

Lastnosti:

  • Premer: 30 mm
  • Dolžina: 1000 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Alu / 1 m.

Ustreznih izdelkov