{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 kratek | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 52 mm | |
primerna reducirna puša | 302180; 302175 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 303452 32 | |
EAN/GTIN | 4045197589811 | |
Številka proizvajalca | 303452 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
HT-vpenjalna glava, BT 50 kratek, Vpenjalni ⌀ D1: 32mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
359,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
238,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
356,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
447,00 €
267,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC | HSC; HPC | HSC |
primerna reducirna puša | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |