{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 72,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 46 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 45,5 mm | |
Izvrtina za hladilni kanal | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 303451 16 | |
EAN/GTIN | 4045197644800 | |
Številka proizvajalca | 303451 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HT-vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
351,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
547,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
587,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
299,00 €
188,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | BT 40 |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Zunanji ⌀ D | 46 | 49,5 | 50 | 44,5 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |