Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB 10 mm

Št. art.: 303445 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 10 mm
Trn za rezkarje BT 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303445 10
EAN/GTIN 4045197486790

Opis

Izvedba:

  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od ⌀ 6).
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Podobna E-DIN 69882-8, oblika G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302417, naprave za nakrčevanje art. 354210354400.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico