Sistem tirnic za regalne lestve: Anodizirana aluminijasta cev dolžine 1500 mm

Št. art.: 30344
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 30344
EAN/GTIN 4031405303447
Številka proizvajalca 030344
L-število L90110 1321

Opis

Opis:

  • Železniški sistem za viseče lestve
  • Materiali: Lahka kovinska cev ali jeklena cev
  • Premer cevi 30 mm
  • Razpoložljive dolžine: 1000 mm in 1500 mm
  • Napotek: za vsako 1-metrsko cev je potrebno 1 vmesni nosilec ali držalo z naslonom

Lastnosti:

  • Premer: 30 mm
  • Dolžina: 1500 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Eloksiran aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Anodiziran aluminij / 1, 5 m..

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico