Multinorm varnostni jopič High Vis Yellow S/M

Št. art.: 303417293300S/M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303417293300S/M
EAN/GTIN 7330509725696
Številka proizvajalca 303417293300S/M

Opis

Izvedba:


Glavni material
98 % poliester, 2 % antistatična vlakna, osnovno pletenje, negorljiv, antistatičen, 120 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet

Podrobnosti
Zunanje oznake
D-obroček, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odporen proti ognju

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Žepi
Odprtine na strani za dostop do žepov pod oblačili

Opis:

  • Lahka jopica visoke vidljivosti z antistatičnimi lastnostmi
  • Reflektivni trakovi po vsej dolžini, tudi na rokavih, zagotavljajo vidnost uporabnika iz vseh smeri
  • S sprednjo zadrgo in pametnimi stranskimi odprtinami, ki omogočajo enostaven dostop do oblačil in žepov pod njimi
  • Certificirana po EN 1149-5, EN ISO 14116, indeks 1
  • EN ISO 20471, razred 3

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico