Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB, z izvrtino za hladilni kanal 12 mm

Št. art.: 303415 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: možnost zaklepanja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 90 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303415 12
EAN/GTIN 4045197467935
Številka proizvajalca 303415 12

Opis

Izvedba:

  • Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od ⌀ 6).
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Podobna E-DIN 69882-8, oblika G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302417, naprave za nakrčevanje art. 354210354400.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico