Opis:
Telo:
Mere: V 1045 x Š 785 x G 510 mm
Delovni podest s pokrovom iz PP plastike s sprednjo ploskvijo in robom proti zvijanju ter majhnimi dodatnimi predali za shranjevanje, držalom za pločevinke in izvijače
Nerjaveči vložek iz nerjavečega jekla v pokrovu
Premikanje in enostavno upravljanje s pomočjo ročice za vožnjo in krmiljenje
Bočne plošče z Euro perforacijo 10 x 38 mm za pritrditev kljuk in orodja
Jeklena pločevina, prašno lakiran, odporen proti koroziji in praskam, GEDORE modre barve
Zaščita robov pred udarci - zmanjša posledice udarcev
Varjeno telo, samonosno in odporno proti torziji
Predali:
Odprtje enega predala preprečuje odpiranje več predalov, upravljanje z eno roko
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico in varnostnim ključem, ki se pod obremenitvijo zapre in se ne zlomi
5 ravnih, široki predali (Š 640 x G 400) s polnim izvlekom
2 visoka, široka predala (Š 640 x G 400) s polnim izvlekom
vodila s krogličnimi ležaji
nosnost na predal 40 kg
jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE blue
Šasija:
Celotna nosilnost 500 kg
4 kolesa z lahkim tekom s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm) z varovali navojev, od katerih imata dve skupni zavori
Tudi pri večjih obremenitvah: gladek tek, okretnost in smerna stabilnost
Možnosti:
Optimalna oprema z orodnimi moduli GEDORE (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
Odvisno opremljeni z vzdolžnimi in prečnimi deli
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme.
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 1.045 mm x 785 mm x 510 mm
- Število kolesc: 4
- Število predalov: 7
- Delovna višina: 1.045
- Premer fiksnih kolesc [2x): 125
- Barva: GEDORE modra, RAL 5017
- Skupna širina [mm]: 785 mm
- Skupna višina [mm]: 1.045 mm
- Skupna dolžina [mm]: 510 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 125
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Barva RAL: Modra
- Vrsta predala:
- 5x tip 1, v. = 80 mm
- 2x tip 2, v. = 160 mm
- Statična nosilnost [kg]: 500 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez