Orodni telovnik z visoko vidljivostjo XL

Št. art.: 303218045500XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis rot
    Univerzalna velikost XL
    Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 303218045500XL
    EAN/GTIN 7330509664940
    Številka proizvajalca 303218045500XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    85 % poliester, 15 % bombaž, saten, 300 g/m²

    Podrobnosti
    Široke pasne zanke, dve zanki z samopritrdilni na straneh za držalo za kladivo
    Držalo za nož z gumbom
    Kovinski gumbi
    D-obroč

    Žepi
    Na prsih, eden s poklopcem in eden z gumbi za nož
    Prednji žep za dokumente
    Žepi za žeblje - odstranljivi in zelo široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnim predalom za orodje, žep za žeblje na hrbtni strani - odstranljiv
    Dva žepa Napoleon s prostorom za papir A4, Sprednja žepa z mehom in zavihkom ter zunanji žep z zadrgo

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na ramenih in telesu

    Prednje zapiranje
    Dve zadrgi spredaj za nastavljivo širino, Robustna enosmerna plastična zadrga

    Pripomočki
    Zaponka Fixlock, Tekstilni pas

    Funkcionalnost
    Močna mreža na sprednji strani ramen in hrbta

    Odbitek
    KORDURA® ojačani žepi za nohte

    Opis:

    • Moderna obrtniška jopica s številnimi praktičnimi žepi za orodje in dodatke
    • Snemljivi žepi za žeblje in pas za zmanjšanje obremenitve ramen in vratu
    • Na sprednji strani ima celo dvojne zadrge za prilagajanje širine, kar zagotavlja boljše prileganje in večje udobje
    • Mrežaste plošče, zaradi katerih je jopica lahka in zagotavlja dobro zračenje
    • Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred S 1, razred M-4XL 2

    Standard:

    • Combination Certification A M ->
    • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
    • Combination Certification E->S

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico