Orodni telovnik z visoko vidljivostjo S

Št. art.: 303218045500S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis rot
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303218045500S
EAN/GTIN 7330509664933
Številka proizvajalca 303218045500S

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % poliester, 15 % bombaž, saten, 300 g/m²

Podrobnosti
Široke pasne zanke, dve zanki z samopritrdilni na straneh za držalo za kladivo
Držalo za nož z gumbom
Kovinski gumbi
D-obroč

Žepi
Na prsih, eden s poklopcem in eden z gumbi za nož
Prednji žep za dokumente
Žepi za žeblje - odstranljivi in zelo široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnim predalom za orodje, žep za žeblje na hrbtni strani - odstranljiv
Dva žepa Napoleon s prostorom za papir A4, Sprednja žepa z mehom in zavihkom ter zunanji žep z zadrgo

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na ramenih in telesu

Prednje zapiranje
Dve zadrgi spredaj za nastavljivo širino, Robustna enosmerna plastična zadrga

Pripomočki
Zaponka Fixlock, Tekstilni pas

Funkcionalnost
Močna mreža na sprednji strani ramen in hrbta

Odbitek
KORDURA® ojačani žepi za nohte

Opis:

  • Moderna obrtniška jopica s številnimi praktičnimi žepi za orodje in dodatke
  • Snemljivi žepi za žeblje in pas za zmanjšanje obremenitve ramen in vratu
  • Na sprednji strani ima celo dvojne zadrge za prilagajanje širine, kar zagotavlja boljše prileganje in večje udobje
  • Mrežaste plošče, zaradi katerih je jopica lahka in zagotavlja dobro zračenje
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred S 1, razred M-4XL 2

Standard:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico