Opis:
Vijačnik s konico z zaskočno funkcijo
Za natančno delo v zaprtih prostorih
Zelo majhen povratni kot, skoraj 0˚ (ni merljiv z mehansko merilno opremo)
Zelo kompakten 2K ročaj z garažo za bite
Nylon, ojačan s steklenimi vlakni, in TPE, prijazen do rok, zagotavljata optimalen otip in ergonomično delo
Nastavitev vrtenja desne/leve roke z obračalnim obročem, nevtralni sredinski položaj z zaskočitvijo z zaskočnico omogoča vijačenje brez funkcije z zaskočnico
prostorsko varčen, a zelo robusten mehanizem zagotavlja dolgo življenjsko dobo
Držalo za nastavke z močnim neodimovim magnetom
Z luknjo za obešanje
Vsebine: 12 nastavkov 1/4″ (C 6,3) iz visokokakovostnega molibden-vanadijevega jekla Reža 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25
Lastnosti:
- Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6.3
- Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
- Skupna dolžina [mm]: 250 mm
- Širina ročaja [palec]: 38,6 mm
- Material ročaja: 2-komponentni
- Dolžina rezila: 125 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez