{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 12.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 50 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Previsna dolžina A | 95 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 | TX25 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 303165 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931856 | |
Številka proizvajalca | 303165 2,5-16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, BT 40, Vpenjalna širina: 2,5-16mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
245,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 | BT 50 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 95 mm | 106 mm |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Oblika | A | A |
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava |