{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M10×25 | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 52 mm | |
⌀ izvrtine D1 s toleranco IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Zunanji ⌀ D | 20 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 303139 M10X25 | |
EAN/GTIN | 4062406105709 | |
Številka proizvajalca | 303139 M10X25 |