{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 27 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 400 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 400 mm | |
Zunanji ⌀ D | 58 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 21 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303056 27 | |
EAN/GTIN | 4045197821768 | |
Številka proizvajalca | 303056 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
879,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 400 | 35 |
Zunanji ⌀ D | 58 | 60 |
⌀ trna d1 | 27 | 27 |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 21 | 21 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 | ≤ 6 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |