Prevleka iz aluminijaste lične plošče, primerna za 031310 in 031312

Št. art.: 30303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 30303
EAN/GTIN 4031405303034
Številka proizvajalca 030303
L-število L90110 277

Opis

Opis:

  • Primerno za večnamenske lestve 4-delni
  • Centralno zložljiv za prostorsko varčen transport
  • Št. Naročila 30303, primerna za vodnika 31310 in 31312
  • Naročilo št. 30304 primerno za lestev 31314

Lastnosti:

  • Širina: 290 mm
  • Dolžina: 1448 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico