{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 89 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303025 40 | |
EAN/GTIN | 4062406100629 | |
Številka proizvajalca | 303025 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 40 A = 100, ⌀ trna d1: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
197,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
187,00 €
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
119,50 €
68,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
69,30 €
39,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
94,50 €
59,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 kratek | BT 40 kratek | BT 50 A = 100 |
Zunanji ⌀ D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ trna d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |