{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min–1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 35 mm | |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 16 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303017 16 | |
EAN/GTIN | 4062406101190 | |
Številka proizvajalca | 303017 16 |