{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 kratek | |
Standard | DIN 6357 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min–1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 35 mm | |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 16 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 303007 16 | |
EAN/GTIN | 4062406101169 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
53,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
3.786,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
4.306,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
3.423,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
4.649,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
53,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
63,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Zunanji ⌀ D | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
⌀ trna d1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |