Ročajna ograja, ki jo je mogoče priključiti za razdaljo med stopnicami 280/263 mm dolžina 1,96 m

Št. art.: 30297
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 30297
EAN/GTIN 4031405302976
Številka proizvajalca 030297

Opis

Opis:

  • Ročaj iz aluminijaste cevi Ø 25 mm
  • Primerno za lestve z razmikom med krili 280 mm, razmik med stopnicami 263 mm
  • Za namestitev brez orodja z ergonomskim zvezdastim ročajem
  • Pritrditev se izvede s pomočjo vpenjalnega mehanizma v luknji koraka
  • Lahko se namesti na desno ali levo od lestve

Lastnosti:

  • Širina: 138 mm
  • Premer: 25 mm
  • Dolžina: 1960 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico