{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 16 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 16 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 16 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 302920 16 | |
EAN/GTIN | 4250122613954 | |
Številka proizvajalca | 406.10.16.100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, BT 40 A = 100, ⌀ trna d1: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
82,40 €
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
125,50 €
86,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
65,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
84,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |