{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 22 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 22 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 302917 22 | |
EAN/GTIN | 4062406229986 | |
Številka proizvajalca | 302917 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinirani trn za rezkarje Oblika A, BT 40 A = 100, ⌀ trna d1: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
66,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
78,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
128,00 €
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
84,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Oblika | ADB | ADB | ADB | ADB |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje |