{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 16 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 16 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 16 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 302905 16 | |
EAN/GTIN | 4062406100438 | |
Številka proizvajalca | 302905 16 |