Držalo za samomontažo

Št. art.: 30290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 30290
EAN/GTIN 4031405302907
Številka proizvajalca 030290
L-število L90110 43

Opis

Opis:

  • Samo za 73 mm trakove

Lastnosti:

  • Širina: 25 mm
  • Višina: 200 mm
  • Dolžina: 1300 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico