{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 22 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6358 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min–1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | |
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 22 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
Številka izdelka | 302897 22 | |
EAN/GTIN | 4062406101121 | |
Številka proizvajalca | 302897 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinirani trn za rezkarje Oblika A 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
53,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
70,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
96,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
70,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
89,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | SK 40 kratka | SK 50 A = 55 | BT 40 kratek | BT 40 kratek |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ trna d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Oblika | A | ADB | ADB | ADB | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje | Trn za rezkarje |