{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 38 mm | |
Primeren zatezni ključ art. 309747 | S16 | |
Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302879 16 | |
EAN/GTIN | 4045197871800 | |
Številka proizvajalca | 302879 16 |