{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 40 | |
ER-vpenjalni ključ | 40 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302780 40 | |
EAN/GTIN | 4250122615361 | |
Številka proizvajalca | 406.02.26.100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
86,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
99,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Vpenjalne glave |