{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 40 | |
ER-vpenjalni ključ | 40 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302760 40 | |
EAN/GTIN | 4250122612308 | |
Številka proizvajalca | 406.02.26.80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 40
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
68,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
81,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
138,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
100,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Oblika | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |