{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 20 | |
Trn za rezkarje | BT 30 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 20 | |
ER-vpenjalni ključ | 20 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302752 20 | |
EAN/GTIN | 4067263002543 | |
Številka proizvajalca | 302752 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
100,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 30 A = 100 | HSK-A 63 dolga | SK 50 A = 100 | HSK-A 63 dolga |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Oblika | AD | A | ADB | A |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |