{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 20 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 A = 60 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 20 | |
ER-vpenjalni ključ | 20 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302745 20 | |
EAN/GTIN | 4045197944764 | |
Številka proizvajalca | 302745 20 |