Vidni telovnik z visoko vidljivostjo XL

Št. art.: 302718045500XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis rot
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302718045500XL
EAN/GTIN 7330509374146
Številka proizvajalca 302718045500XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % poliester, 15 % bombaž, saten, 300 g/m²

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Široke zanke za pasove
Odprtina na hrbtu za zapenjanje varnostnega pasu

Žepi
Prsni žepi z varnostnimi pasovi, eden z žepom za telefon in eden s patentnimi gumbi in držalom za nož
Žepi za žeblje - spredaj in zadaj

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na ramenih in telesu

Prednje zapiranje
Zaščitna skrita enosmerna kovinska zadrga, dvojna zadrga spredaj za nastavljivo širino

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Telovnik iz fluorescentne tkanine, ki je trpežna in prožna. zagotavljamo do 25 pranj pri 85° z ohranjeno fluorescenco
  • Certificiran v skladu z EN471 razred 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico