{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302665 6 | |
EAN/GTIN | 4250122613138 | |
Številka proizvajalca | 506.04.06.63.K |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB s hladilnim kanalom 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
88,10 €
39,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
80,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Zunanji ⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |