Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB s hladilnim kanalom 6 mm

Št. art.: 302615 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
    Trn za rezkarje BT 40 A = 100
    Standard DIN 6359
    Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblika ADB
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
    Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
    Strategija odrezovanja HPC
    Previsna dolžina A 100 mm
    Zunanji ⌀ D 25 mm
    Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 6
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 302615 6
    EAN/GTIN 4250122612933
    Številka proizvajalca 406.04.06.100.K

    Opis

    Izvedba:

    Hladilni kanal se lahko zapre z O-obročem.
    Vsa držala brunirana.

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

    Dodatni pribor:

    Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico