{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302610 6 | |
EAN/GTIN | 4250122612742 | |
Številka proizvajalca | 406.04.06.100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
96,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 | 100 |
Zunanji ⌀ D | 25 | 25 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | 6 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |