{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302607 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100797 | |
Številka proizvajalca | 302607 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, BT 40 kratek, Vpenjalni ⌀ D1: 32mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
99,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | BT 40 kratek |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32 | 32 |
Oblika | AD | ADB |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |