3/8″ TORX vijačni nastavek (Z-Serie) T25

Št. art.: 3025Z-50 T25
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3025Z-50 T25
EAN/GTIN 4991644037308
Številka proizvajalca 3025Z-50 T25

Opis

Opis:

Dolžina: 50 mm
Dimenzija D2: 17 mm
Višina: 23,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
T25
Zunanji torx
Površina: kromiran + fosfatiran cink
Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico