{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 18 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302593 18 | |
EAN/GTIN | 4062406100407 | |
Številka proizvajalca | 302593 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD iz izvrtino za hladilni kanal 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
62,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
74,40 €
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 30 kratek | SK 40 kratka | SK 40 kratka | SK 50 kratka | SK 50 kratka |
Zunanji ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Oblika | AD | AD | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |